pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS160-LED-GM LAMPADA 160-LED GRIGIO MARTELLATO CON S1

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS160-LED-GM LAMPADA 160-LED GRIGIO MARTELLATO CON S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 13.7 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Altezza / Profondità - 1115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001275870

Codice prodotto

RMS160-LED-GM

Cod. produttore

160-LED-GM

Produttore

RMS

Max prestazioni del sistema:

13.7 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Altezza / Profondità:

1115 mm

Flessibile:

Con dimmer:

Regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

110...240 V

Regolabile in altezza:

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Dimmerabile con push-button:

Con l'interruttore:

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

495 mm

Lampada da tavolo con braccio a pantografo e riflettore rettangolare. Il tasto capacitivo a sfioro ne permette la regolazione dell’intensità del fascio di luce. Ideale per orafi, sarti, artigiani e professionisti nel settore agroalimentare, artistico e banchi di lavoro in genere. Morsetto S 11 da tavolo incluso.