RIMSA P. LONGONI SRL - RMS10GR LAMPADA M.10 GRIGIO CON S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 1129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075883546
Codice prodotto
RMS10GR
Cod. produttore
10GR
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
60 W
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
1129 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
Altri
Classe di protezione:
I
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Altri
Larghezza:
164 mm
Diametro:
164 mm