RIMSA P. LONGONI SRL - RMS050-LED-TR LAMPADA MODELLO 050 LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Max prestazioni del sistema - 8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 270 lm
Lampada - LED sostituibile
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Confezione
1 PZ
EAN
2000001155271
Codice prodotto
RMS050-LED-TR
Cod. produttore
050-LED-TR
Produttore
RMS
Portalampada:
Nessuno
Max prestazioni del sistema:
8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
270 lm
Lampada:
LED sostituibile
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della testa della lampada:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
870 mm
Diametro:
90 mm


