RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M11ESA SIRIO-ES 110


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 110000 W
Max. Potenza di ingresso DC - 165000 W
Tipo di monitoraggio rete - Trifase
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 9
Grado di efficienza europeo - 98 %
Confezione
1 PZ
EAN
8032993010324
Codice prodotto
RST6PS3M11ESA
Cod. produttore
6PS3M11ESA
Produttore
RPS
Potenza nominale in uscita AC:
110000 W
Max. Potenza di ingresso DC:
165000 W
Tipo di monitoraggio rete:
Trifase
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
9
Grado di efficienza europeo:
98 %
Con Data Logger:
sì
Display:
Standard
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
92 kg
Larghezza:
936 mm
Altezza:
678 mm
Profondità:
365 mm