REHAU SPA - RE411304101006 RAUTITAN FLEX 40X5,5 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 M
EAN
4007360091606
Codice prodotto
RE411304101006
Cod. produttore
11304101006
Produttore
RE4
Applicazione: - puo essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento Certificazione: - Numero di registro DVGW: DVGW DW 8501AU2200 (omologazione del sistema) - Registrazione DIN Certco: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa + 3V456 PE-Xa Caratteristiche: - Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo EN 13501-1 - barriera antiossigeno secondo DIN 4726 Materiale: - polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) secondo EN ISO 15875 e DVGW foglio di lavoro W 544 Colore: - Argento RAL 9006 (alluminio bianco)


