pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGX.1X.TH42H.HQ12 UNIT REC ROUND PERFOR D60 9W TRIMLESS FL

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457270875

Codice prodotto

REGX.1X.TH42H.HQ12

Cod. produttore

X.1X.TH42H.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

1100...1100 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

161 mm

Altezza / Profondità:

170 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Unit Round offre una grande versatilità nella realizzazione di configurazioni illuminotecniche nell’ambito del retail. E' disponibile nella versione con flangia o trimless. Lo speciale sistema meccanico di orientamento consente un’inclinazione di 35° dello spot in posizione recessed, flush o drop, per integrarsi perfettamente e in maniera discreta nel soffitto. Le nuove ottiche sono altamente performanti in termini di rendimento e consentono un’illuminazione puntuale estremamente precisa grazie a diverseaperture del fascio. La possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di accessori rende il prodotto ancora più versatile. 9W. 1100 lm. 122 lm/W. 3000K.