REGGIANI SPA ILLU - REGV.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457739181
Codice prodotto
REGV.30421.0000
Cod. produttore
V.30421.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



