pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGV.30420.0000 DRIVER X MOOD 700MA 20W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457739174

Codice prodotto

REGV.30420.0000

Cod. produttore

V.30420.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver Led. Dimmerabile,1-10V. 20W. 700 mA