pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGV.30400.0000 DRIVER 500MA MAX 20W DIMM 1..10V

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457889589

Codice prodotto

REGV.30400.0000

Cod. produttore

V.30400.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver500 mA. 20W. Dimmerabile1-10V