pagina iniziale
in esaurimento

REGGIANI SPA ILLU - REGT.F302H.WW12 SUNNY LED 9W SUPERFICIE FL

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457194881

Codice prodotto

REGT.F302H.WW12

Cod. produttore

T.F302H.WW12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1435 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

82 mm

Altezza / Profondità:

192 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sunny LED è una famiglia di proiettori orientabili da binario e superficie. Il design dalle linee essenziali ed eleganti, la compattezza e ricercatezza di materiali e finiture ne fanno un apparecchio estremamente adatto ad un'illuminazione d’accento elegante e raffinata in ambienti quali musei, gallerie d’arte, luoghi di culto.9W. CRI80. 3000 K. 1435 lm. 159 lm/W. Colore Bianco