pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGT.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 32W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 32...32 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 34 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457733059

Codice prodotto

REGT.30421.0000

Cod. produttore

T.30421.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

32...32 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

34 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

46 mm

Lunghezza:

166 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver Led. Taglio di fase. 32W. 700 mA