REGGIANI SPA ILLU - REGT.30420.0000 DRIVER X MOOD 700MA 12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 23 mm
Larghezza - 39 mm
Lunghezza - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457733042
Codice prodotto
REGT.30420.0000
Cod. produttore
T.30420.0000
Produttore
REG
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
23 mm
Larghezza:
39 mm
Lunghezza:
99 mm
Driver LED - Dimming: Taglio di fase 12W. 700mA. 230-240Vac 50/60Hz. 99x39x23 mm.