REGGIANI SPA ILLU - REGD.30441.0000 DRIVER 850MA 30W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 220...240 V 
- Potenza di uscita - 30...30 W 
- Corrente di uscita - 850...850 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 22 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032457121085
Codice prodotto
REGD.30441.0000
Cod. produttore
D.30441.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
850...850 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



