REGGIANI SPA ILLU - REGD.30431.0000 DRIVER 350MA 12W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457946558
Codice prodotto
REGD.30431.0000
Cod. produttore
D.30431.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica