REGGIANI SPA ILLU - REGD.30408.0000 DRIVER MOOD XL 900MA 34W DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 950...950 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8032457889473
Codice prodotto
REGD.30408.0000
Cod. produttore
D.30408.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
950...950 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica