REGGIANI SPA ILLU - REGD.30400.0000 DRIVER 500MA MAX 20W DIMM DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 500...500 mA
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457889466
Codice prodotto
REGD.30400.0000
Cod. produttore
D.30400.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
500...500 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica