REGGIANI SPA ILLU - REGD.1X.MH78H.HQ12 YORI EVO GHOSTRACK PERFORM. D95 33W FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Nero 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40° 
- Regolabile - Orientabile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032457109618
Codice prodotto
REGD.1X.MH78H.HQ12
Cod. produttore
D.1X.MH78H.HQ12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3735 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
95 mm
Altezza / Profondità:
180 mm
Adatto per lampade di potenza:
33...33 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
372 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


