pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.QN60H.HQ31 YORI EVO 48V PEND D22 H800 2W FL

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457446997

Codice prodotto

REG0.QN60H.HQ31

Cod. produttore

0.QN60H.HQ31

Produttore

REG

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

800 mm

Diametro:

22 mm

Sospensione fornita:

Una nuova linea di apparecchi di illuminazione estremamente versatile, ispirata al design essenziale del sistema di proiettori Yori. Semplicità e prestazioni illuminotecniche eccellenti si estendono su un’ampia gamma di potenze, finiture, dimensioni e accessori, per consentire la massima versatilità nella creazione di soluzioni illuminotecniche uniche. 2W. 145 lm. 73 lm/W. 3000 K. Altezza=800 mm