pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.DG8Q0.NN10 MILED COB COMPACT 37W D220

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457762912

Codice prodotto

REG0.DG8Q0.NN10

Cod. produttore

0.DG8Q0.NN10

Produttore

REG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5615 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

233 mm

Altezza / Profondità:

101 mm

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Miled è una gamma di incassi architetturali disponibile in tre dimensioni e due differenti versioni: Miled Compact, con riflettore di ridotta profondità e ottica fissa diffondente, che si integra perfettamente in ambienti che necessitano di un’illuminazione diffusa e versatile, e Miled Comfort che consente un' elevata flessibilità grazie alle pratiche ottiche intercambiabili. Grazie alle elevate performance, è la soluzione ideale per l’illuminazione generale di ambienti quali uffici, superfici commerciali, showroom e aeroporti con altezze di installazione differenti. Compact 25W. D=166 mm. 4000K. 5615 lm