REGGIANI SPA ILLU - REG0.35035.0000 IOS LL7 PREMIUM LES9 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8032457975176
Codice prodotto
REG0.35035.0000
Cod. produttore
0.35035.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
80 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


