REGGIANI SPA ILLU - REG0.35011.0000 LL1 PREMIUM D50 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Acciaio Inox
Materiale - Acciaio Inox
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8032457010570
Codice prodotto
REG0.35011.0000
Cod. produttore
0.35011.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio Inox
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
50 mm


