REGGIANI SPA ILLU - REG0.30453.0000 GHOST DRIVER ADAPTOR 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 28.9 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 13.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457974001
Codice prodotto
REG0.30453.0000
Cod. produttore
0.30453.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
28.9 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
13.5 mm
Lunghezza:
256 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



