REGGIANI SPA ILLU - REG0.30442.0000 DRIVER 1050MA 37W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 37...37 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457010525
Codice prodotto
REG0.30442.0000
Cod. produttore
0.30442.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
37...37 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica