REGGIANI SPA ILLU - REG0.30432.0000 DRIVER UNIT 500MA 17W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 17...17 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457902110
Codice prodotto
REG0.30432.0000
Cod. produttore
0.30432.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
17...17 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica