REGGIANI SPA ILLU - REG0.30431.0000 DRIVER UNIT 350MA 12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 30 mm
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457902080
Codice prodotto
REG0.30431.0000
Cod. produttore
0.30431.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
30 mm
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



