REGGIANI SPA ILLU - REG0.30373.0000 DRIVER 700MA 25W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457010433
Codice prodotto
REG0.30373.0000
Cod. produttore
0.30373.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



