REGGIANI SPA ILLU - REG0.26475.0000 ACC VETRO PRISMATICO D95 PF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
8032457974674
Codice prodotto
REG0.26475.0000
Cod. produttore
0.26475.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
95 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro