pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26446.0000 ACC GRIGLIA ALVEOLARE D95 PC

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26446.0000 ACC GRIGLIA ALVEOLARE D95 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Antracite

  • Diametro - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457974872

Codice prodotto

REG0.26446.0000

Cod. produttore

0.26446.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia di protezione

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Diametro:

95 mm

Griglia alveolare a maglia fitta. D95 mm