REGGIANI SPA ILLU - REG0.26442.0000 ACC GRIGLIA ALVEOLARE D60 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Acciaio Inox
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8032457974834
Codice prodotto
REG0.26442.0000
Cod. produttore
0.26442.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
60 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


