pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26322.0000 EMPTY MODULE LENGTH 450 UNIT 60

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26322.0000 EMPTY MODULE LENGTH 450 UNIT 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457000960

Codice prodotto

REG0.26322.0000

Cod. produttore

0.26322.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

450 mm

Modulo vuoto lunghezza 450 mm.