REGGIANI SPA ILLU - REG0.26245.0012 ACC. COVER QUADRA PIATTA MOOD 110 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8032457907818
Codice prodotto
REG0.26245.0012
Cod. produttore
0.26245.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Piattello quadrato a filo IP54.


