REGGIANI SPA ILLU - REG0.26240.0012 ACC. COVER TONDA PIATTA MOOD 150 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8032457908198
Codice prodotto
REG0.26240.0012
Cod. produttore
0.26240.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Piattello tondo a piramide IP54 .


