REGGIANI SPA ILLU - REG0.26150.0012 ACC SET SOSP. YORI L CAVO L.3000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457904725
Codice prodotto
REG0.26150.0012
Cod. produttore
0.26150.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Il set include: guide, cavi in acciaio, rosoni. L=3000 mm