REGGIANI SPA ILLU - REG0.26058.0031 ACCESS SOSPENSIONE CAVO TRYBECA 150 TOND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Diametro - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457685525
Codice prodotto
REG0.26058.0031
Cod. produttore
0.26058.0031
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Diametro:
150 mm
Cavo rosso in tessuto. Tondo. per D=150 mm