pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25853.0012 CONGIUNZIONE A L

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 121 mm

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457250181

Codice prodotto

REG0.25853.0012

Cod. produttore

0.25853.0012

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

121 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

57.5 mm

Giunto ad “L” per canalina a superficie.