REGGIANI SPA ILLU - REG0.25801.0031 CANALINA SUPERFICIE L2300MM PER YORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2300 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Nero
Con cablaggio - no
Collegamento elettrico con sistema a innesto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457243114
Codice prodotto
REG0.25801.0031
Cod. produttore
0.25801.0031
Produttore
REG
Lunghezza:
2300 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Nero
Con cablaggio:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
41 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Altezza:
56.5 mm