REGGIANI SPA ILLU - REG0.25470.0012 ACCESSORIO ROSONE SEMINC YORI TUBI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 43 mm
Diametro - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457685082
Codice prodotto
REG0.25470.0012
Cod. produttore
0.25470.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
43 mm
Diametro:
65 mm
Accessorio per il montaggio - semi incasso