REGGIANI SPA ILLU - REG0.25401.0031 CANALINA L2400 PER YORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 2400 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8032457203002
Codice prodotto
REG0.25401.0031
Cod. produttore
0.25401.0031
Produttore
REG
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
2400 mm
Forma:
Rettangolare
Altezza:
56.5 mm
Larghezza:
41 mm
Flessibile:
no
Canalina da superficie + congiunzione - Da superficie Yori. Finitura: Nero opaco goffrato.



