REGGIANI SPA ILLU - REG0.22150.0031 SCHERMO SPLYT ELLITTICO 150MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457240175
Codice prodotto
REG0.22150.0031
Cod. produttore
0.22150.0031
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Lente per distribuzione Wall-Washer 150mm. Finitura: Nero opaco goffrato.