REGGIANI SPA ILLU - REG0.04120.0021 CANALE EASY-IOS EXT L600 H200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Colore - Nero
Con cablaggio - no
Collegamento elettrico con sistema a innesto - no
Con portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032457189337
Codice prodotto
REG0.04120.0021
Cod. produttore
0.04120.0021
Produttore
REG
Lunghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Con cablaggio:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con portacavi:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
162 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Altezza:
200 mm
Modulo da 600mm + congiunzioni 2 pz.



