pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03992.0010 RE LOW LED SQUARE RETROFIT 17W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Portalampada - GU5,3

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032457376218

Codice prodotto

REG0.03992.0010

Cod. produttore

0.03992.0010

Produttore

REG

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Portalampada:

GU5,3

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

100 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi orientabili per lampade alogene a bassa tensione con riflettore incorporato. Orientamento Verticale 30°. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)