REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0010 Q.S.P. FISSO 50W D60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 12...12 V
Portalampada - GU5,3
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Low voltage
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032457066379
Codice prodotto
REG0.03790.0010
Cod. produttore
0.03790.0010
Produttore
REG
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
12...12 V
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
68 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s