pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03760.0028 RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Portalampada - GU5,3

  • Alimentatore incluso - no

  • Altezza/profondità di installazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032457065174

Codice prodotto

REG0.03760.0028

Cod. produttore

0.03760.0028

Produttore

REG

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Portalampada:

GU5,3

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore, marca REGGIANI LIGHTING SRL, modello REG0.03760.0028 - RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W