REGGIANI SPA ILLU - REG0.02990.0010 KIT LOROSAE SOSPENS. 15323+15324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 700 mm
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032457215548
Codice prodotto
REG0.02990.0010
Cod. produttore
0.02990.0010
Produttore
REG
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
700 mm
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
5000...5000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
650 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no