REGGIANI SPA ILLU - REG0.02451.0031 BINARIO BASSA TENSIONE CM.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032457423851
Codice prodotto
REG0.02451.0031
Cod. produttore
0.02451.0031
Produttore
REG
Tensione nominale:
48...48 V
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Altezza:
21 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no


