REGGIANI SPA ILLU - REG0.02407.0000 SOSPENSIONE+STAFFA CORTA C/CAVO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457423592
Codice prodotto
REG0.02407.0000
Cod. produttore
0.02407.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
18 mm
Set sospensione con cavo corta,3000mm



