REGGIANI SPA ILLU - REG0.02044.0021 GIUNTO A L - TERRA INTERNA REGGIANI 9012


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 89.7 mm
Larghezza - 89.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758410
Codice prodotto
REG0.02044.0021
Cod. produttore
0.02044.0021
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
89.7 mm
Larghezza:
89.7 mm
Altezza:
31.4 mm
Giunto a L .