pagina iniziale

REC SOLAR EMEA GMBH - J25REC360AA ALPHA SERIES 360W

REC SOLAR EMEA GMBH
copiacopia
REC SOLAR EMEA GMBH - J25REC360AA ALPHA SERIES 360W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078476745

Codice prodotto

J25REC360AA

Cod. produttore

REC360AA

Produttore

J25

REC Alpha il pannello solare a 60 celle più potente al mondo, che ti consente di sfruttare appieno l'energia solare. Con una potenza massima di 380 Wp e un'impressionante 217 W / m², REC Alpha offre oltre il 20% di potenza in più, rendendolo il pannelloper i proprietari di tetti che cercano il meglio. Tecnologia cellulare Eterogiunzione - No LID = nessuna perdita di potenza - Il coefficiente di temperatura principale significa più energia all'aumentare della temperatura - Massima potenza per ilmassimo risparmio e ritorno sull'investimento accelerato - La sua densità di potenza principale ( 217 watt / m ²) è ideale per ottenere il massimo da spazi limitati - Oltre il 20% di potenza in più sul tetto rispetto ai pannelli convenzionali Tecnologia avanzata di connessione cellulare - L'aumento del numero di cavi migliora notevolmente il flusso di corrente elettrica - L'eliminazione della saldatura invasiva elimina il rischio di danni alle cellule o di microrotture per prestazioni elevate dilunga durata - Aspetto elegante grazie a fili sottili, appena visibili e celle di colore nero uniforme - Le celle senza saldatura riducono il contenuto di piombo di un colossale 81%