RCF SPA - MAD17180042 MMU 3100 CENTRALE SISTEMA CONFERENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530010195
Codice prodotto
MAD17180042
Cod. produttore
17180042
Produttore
MAD
L?unita centrale MMU 3100 include tutte le caratteristiche necessarie per il set-up di una conferenza con un massimo di 80 partecipanti. E dotata anche di una uscita per la registrazione e di un ingrasso playback, insieme ad un ingresso e un?uscita dedicati per l?interfacciamento con il sistema di teleconferenza. L'unita e in grado di fornire 80W sull?sua uscita a 100V o 70V per il collegamento di diffusori per la sonorizzazione dell?ambiente. Un?uscita a livello linea e disponibile anche per il collegamento ad un sistema di amplificazione indipendente. I controlli utente sono sul pannello frontale e comprendono livelli di volume per gli ingressi e le uscite amplificate, diretti ai diffusori integrati in ogni console microfonica ed a quelli collegati all'uscita dell'amplificatore. Infine, due MMU 3100 possono essere collegate tramite una porta dedicata, per espandere il numero dei microfoni delegati a 160.


