pagina iniziale

RCF SPA - MAD17180013 DMS 6410X MICROFONO PRESID/DELEGATO XLR

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD17180013 DMS 6410X MICROFONO PRESID/DELEGATO XLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530005740

Codice prodotto

MAD17180013

Cod. produttore

17180013

Produttore

MAD

Un unico modello di console e configurabile e personalizzabile come Presidente, Delegato o Interprete tramite DIPs. Una valida caratteristica del sistema RCF Forum 6000 e la funzione integrata di interpretariato per una lingua in modalita simultanea o sequenziale. L?ascolto della traduzione si ottiene collegandosi alle 2 prese jack da 3,5 mm presenti su ogni base microfonica. Le console configurate come Interprete possono essere una o due, collegate agli appositi connettori RJ direttamente all?unita DMU 6100. Gli interpreti lavorano usando il microfono della consolle e collegando una cuffia alle prese della stessa. Sulle console configurate come interpreti e disponibile il comando ?speak-slowly? per indicare agli oratori attivi di parlare piu lentamente per agevolare l?operato dei traduttori. La console configurata come ?Delegato? ha un tasto di accensione microfono ed uno di ?mute?; se invece e configurata come ?Presidente? i tasti si comportano come attivazione microfono in miscelazione con i delegati attivi ed intervento prioritario; se premuti contemporaneamente consentono al Presidente di spegnere i microfoni in quel momento attivi. I tasti per parlare ?talk? in modalita Delegato e Presidente, sono tasti ?smart-touch? che consentono l?attivazione del microfono per la durata della pressione del tasto medesimo oppure richiedono una nuova pressione per la disattivazione se premuti brevemente. Sulla consolle del presidente si puo associare un segnale di avviso quando venga premuto il tasto di priorita. Il medesimo segnale di attenzione puo essere anche attivato collegando agli appositi terminali presenti sul pannello posteriore dell?unita DMU 6100 un pulsante da utilizzare per richiamare l?attenzione dell?Assemblea. La qualita audio e garantita da microfoni electret professionali iper-cardioidi, montati su braccio flessibile che a seconda dei modelli e fissato direttamente sulla base (installazioni fisse) oppure collegato tramite connettore XLR 5 poli con blocc